Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Akkus LED kézilámpa, Ergolight
Akkus LED kézilámpa, Ergolight  - 1
Akkus LED kézilámpa, Ergolight  - 2
Akkus LED kézilámpa, Ergolight  - 3
Akkus LED kézilámpa, Ergolight  - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Akkus LED kézilámpa, Ergolight

LED kézilámpa exkluzív Würth kivitelben, mágnessel és flexibilis lámpafejjel.
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
  • Kétkomponensű, jó fogást biztosító ház

  • Hosszú, tartós világítás

  • IP65 védelem víz és por ellen

  • Erős mágnes a rögzítéshez

  • Állítható szögű

  • Fő- és szórt fény

  • Két állítható kampó a nagy rugalmasság érdekében

  • Erős övtartó

  • Csuklópánt


Tartalmaz:


1 db akkus LED kézilámpa


1 db kezelési útmutató


1 db AC/DC 100–240 V-os tápegység


1 db DC 12–24 V-os jármű adapter