Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
WLHS 1 akkus LED kézi fényszóró
Kettős sugár technológia — fókuszált fény (10%) és fényszóró (90%)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
5 világítási üzemmód
Fókuszált fény 100% (6 ó – 250 m), fókuszált fény 50% (11 ó – 120 m), fényszóró 100% (6 ó – 75 m), fényszóró 50% (11 ó – 50 m), villogó üzemmódú fényszóró (16 ó – 50 m)
- Vészvilágítási funkció
- Figyelmeztető világításként is használható
- Mágneses tárolóhely a lámpafej alatt
- 110°-ban elfordítható lámpafej
- Töltőkeret töltöttségiállapot-kijelzővel
- Könnyen kezelhető forgókapcsoló a világítási üzemmód kiválasztásához
- LED-es töltöttségi szint kijelző
- Túltöltés és mélykisülés elleni védelem
- Csúszásgátló alap
- Kiváló minőségű anyagok professzionális használatra
Szállítási terjedelem
- WLHS 1 LED kézi fényszóró
- Töltőkeret
- 230 V-os dugaszolható tápegység
- 12–24 V-os autós töltőadapter
- Narancssárga diffúzor lencse
Robbanásveszélyes területeken nem használható.
- Alkalmas bel- és kültéri használatra
- Tűzoltóságok, mentőszervezetek, biztonsági szolgálatok számára, valamint a kereskedelem és az ipar területére
- Figyelmeztető fényként használható a közlekedésben (narancssárga diffúzor lencsével együtt)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!