Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus LED fejlámpa Ergopower Sensor
A nagy fényerejű fejlámpa a szenzoros kapcsolónak és a nagy kapacitású akkumulátornak köszönhetően lehetővé teszi a szerszámok és gépek kétkezi, professzionális kezelését
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nagyon erős fénykibocsátó felület, 60 fokos világítás
Állítható hátsó pánt – 60°-ban elfordítható lámpafej
Két kapcsolóval rendelkezik:
- Normál be-/kikapcsoló gomb – 1. fokozat: fél fényintenzitás, 2. fokozat: teljes fényintenzitás
- Szenzoros kapcsoló - Mozgásérzékelő (kézmozdulatra reagáló) a lámpától számított legfeljebb 5 cm-es távolságig
IP65 védelmi osztály
IK07 szabvány szerinti ütésállóság
Fejpánt csúszásgátló gumiszalaggal
Jobb tapadást biztosít
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!