Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tölthető LED-es fejlámpa Ergopower Sensor Petite
Kompakt fejlámpa érzékelő funkcióval
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
50°-ban elfordítható lámpafej
Két világítási szint
- Első szint: fél fényintenzitás
- Második szint: teljes fényintenzitás
Érzékelő funkció
az érzékelő funkció a gomb 2 másodperces hosszabb megnyomásával aktiválható, és ilyenkor a piros jelzőfény világít
Teljesítményigazolás
IP65 és IK07
USB C típus
Beltéri és szabadtéri
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!