Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
BTS 18-40 M-CUBE akkumulátoros Bluetooth® hangszóró
Kompakt akkumulátoros Bluetooth® hangszóró FM rádióval és részletgazdag hangzással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Két hangszóró csatlakoztatása Bluetooth® üzemmódban TWS (True Wireless Stereo) funkcióval a még jobb és részletgazdagabb sztereó hangzás érdekében
- FM-rádió hangasszisztenssel az állomások navigálásához
- 5 V/2 A USB A típusú csatlakozó hordozható készülékek töltésére és maximum 64 GB tárolókapacitással rendelkező USB-adathordozók olvasására
- AUX bemenetes jack csatlakozó zenelejátszáshoz a mellékelt AUX kábelen keresztül
- 5/8"-os menetes csatlakozó ¼"-os szűkítő persellyel opcionális kamera-/lézerállványra szereléshez
- Ház IPX5 védettségi fokozattal és alumínium hordozófogantyúval
- Opcionális tápellátás 18 voltos M-CUBE akkumulátorral vagy a mellékelt tápegységgel
Az M-CUBE akkumulátor töltéséhez egy megfelelő M-CUBE töltőre is szükség van.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!