Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pro 6 akkumulátortöltő készülék
4 db előre feltöltött AA és 4 db előre feltöltött AAA NiMH akkumulátorral
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gyors feltöltés kíméletes előtöltéssel
- A töltőkészülék gyorsan és szabályozott módon, 800 mA-ig tölti fel az akkumulátorokat
- A gyenge vagy mélykisütött akkumulátor töltése szükség esetén alacsonyabb árammal előtölthető
- Az akkumulátorokat a töltési impulzusok teljesen feltöltött állapotban tartják a készülékben
- A teljesen automatikus hét fokozatú töltés maximalizálja az akkumulátorok élettartamát és teljesítményét
Kapacitásgyorsteszt és akkumulátorelemzés
- Közvetlenül az akku behelyezése után a kapacitásgyorsteszt megállapítja az akkumulátor maradék töltöttségét, és a 3 színű LED-es panelen 5 mp-ig mutatja az eredményt
- Az akkumulátor tulajdonságai elemzésre és kiértékelésre kerülnek annak megállapításához, hogy az akkumulátor még megbízhatóan használható vagy meghibásodott
IQ-lekapcsolás
- Számos védelmi mechanizmus védi a behelyezett akkumulátorokat a túlmelegedéstől és a túltöltéstől
USB C típus
- A töltőkészülékhez USB-C töltőkábel szükséges, amely a szállítási terjedelem része
Max. 4 db AA és AAA akkumulátor helyezhető el benne
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!