Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pro 5 többcélú töltőkészülék
Az akár 1800 mA-es töltőáramú gyorstöltő a töltőkészülék és a tesztállomás tökéletes kombinációja.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Minden szokásos USB eszközhöz, pl. okostelefonokhoz, mobiltelefonokhoz, MP3 lejátszókhoz
USB töltőfunkció 5V/1 000 mA értékeken
Intelligens és biztonságos
- Nyomon követi minden egyes akkumulátor töltöttségi állapotát (egyedi rekesz ellenőrzés)
- Az akkumulátor ápoló funkció révén megóvja az akkumulátorokat a többszörös túltöltés ellen
- Automatikusan csepptöltésre kapcsol
Kapacitás-, feszültség- és töltő/kisütő áram ellenőrzéséhez
Tesztfunkció
Regenerálja a régi akkumulátorokat
Ápoló funkció
1-4 NiMH/NiCd akkumulátorokhoz vagy akkutelepekhez (Micro AAA / Mignon AA / Baby C / Mono D), valamint 1 x 9 V-os NiMH/NiCd E-Block akkuhoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!