Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkumulátor töltőkészülék PRO 4
Előre feltöltött NiMH elemekkel (4 x AAA és 4 x AA)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Megnövelt felhasználói biztonság
- Akkumulátor meghibásodásának észlelése
- Alkáli elem felismerése
- Fordított polaritás elleni védelem
- Többszörös túlterhelés elleni védelem
Hagyományos akkumulátorokhoz
Fenntartó töltés
Világos folyadékkristályos kijelző
- Grafikus kijelzés
- Intuitív kezelés
USB kimenet
Minden olyan eszközzel kompatibilis, amely USB-ről tölthető – pl. PDA-k, MP3-lejátszók, hordozható játékkonzolok, navigációs eszközök és mobiltelefonok.
Használható menet közben és a világon bárhol
- Széles bemeneti tartomány 100–240 V/AC
- 12 V/DC jármű hálózati dugasszal
1-4 Micro AAA/Mignon AA akkumulátorokhoz vagy USB-ről tölthető eszközökhöz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!