Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Akkumulátoros tigrisfűrész SBS 12-A

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Akkumulátoros tigrisfűrész SBS 12-A

Rendkívül kompakt és jól kezelhető 12 V-os tigrisfűrész fa, műanyag, fém és gipszkarton vágásához. Az akkumulátorkapacitás a TELJESÍTMÉNY KIVÁLASZTÁSA funkciónak köszönhetően szabadon választható.
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
Fáradságmentes működtetés


a könnyű és kompakt kialakításnak köszönhetően.



Mindig jól megvilágított munkaterület


LED lámpa



Li-ion akkumulátorok


Hosszú üzemidő egy feltöltéssel. Az akkumulátor praktikus töltöttségiszint-jelzője mindig megmutatja, hogy mennyi energia áll még rendelkezésre.



A fűrészlapok szerszám használata nélkül, gyorsan cserélhetők


a fűrészlap gyorskioldó szerelvénynek köszönhetően



Kompatibilis az összes 10,8 V-os és 12 V-os akkumulátoros rendszerű termékkel