Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkumulátoros tigrisfűrész SBS 12-A
Rendkívül kompakt és jól kezelhető 12 V-os tigrisfűrész fa, műanyag, fém és gipszkarton vágásához. Az akkumulátorkapacitás a TELJESÍTMÉNY KIVÁLASZTÁSA funkciónak köszönhetően szabadon választható.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fáradságmentes működtetés
a könnyű és kompakt kialakításnak köszönhetően.
Mindig jól megvilágított munkaterület
LED lámpa
Li-ion akkumulátorok
Hosszú üzemidő egy feltöltéssel. Az akkumulátor praktikus töltöttségiszint-jelzője mindig megmutatja, hogy mennyi energia áll még rendelkezésre.
A fűrészlapok szerszám használata nélkül, gyorsan cserélhetők
a fűrészlap gyorskioldó szerelvénynek köszönhetően
Kompatibilis az összes 10,8 V-os és 12 V-os akkumulátoros rendszerű termékkel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!