Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Akkumulátoros tangenciális ütvecsavarozó ASS 12-A
Akkumulátoros tangenciális ütvecsavarozó ASS 12-A - 1
Akkumulátoros tangenciális ütvecsavarozó ASS 12-A - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Akkumulátoros tangenciális ütvecsavarozó ASS 12-A

Nagyon könnyű 12 V-os forgó ütvecsavarozó, a hihetetlenül kompakt és könnyű kialakítás ellenére nagy nyomatékkal. Tökéletesen alkalmas rövid forgácslapcsavarokhoz

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható
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
Szinte fáradságmentes munkavégzés


A nagyon könnyű, rendkívül rövid és kompakt kialakításnak köszönhetően



A munkaterület tökéletes megvilágítása


A három LED a készülék fejrészén pontosan a csavarozás helyét világítja meg.



Információ az akkumulátor töltöttségi állapotáról


Nem fordulhat elő, hogy az akkumulátor váratlanul lemerül, mert az eszközön van egy folyamatos töltöttségiszint-jelző.



Kompatibilis az összes 10,8 V-os és 12 V-os akkumulátoros rendszerű termékkel