Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Akkus sarokcsiszoló EWS 18-A
Akkus sarokcsiszoló EWS 18-A - 1
Akkus sarokcsiszoló EWS 18-A - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Akkus sarokcsiszoló EWS 18-A

Praktikus, hordozható akkumulátoros sarokcsiszoló 115 mm-es csiszolótárcsa-átmérőig. Kiegészítő védőernyővel kombinálva 125 mm-es átmérőjű tárcsa is használható.
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
Optimális erőátvitel


Hasonló az összkerékmeghajtáshoz, a négypólusú motor lényegesen nagyobb erőátvitelt biztosít, mint a hagyományos kétpólusú motorok.



Egy kézzel is működtethető


Rugalmas alkalmazások, még nehezen elérhető helyeken is.



Túlterhelés- és újraindítás elleni védelem


További biztonsági eszközök munka közbeni védelemhez



Könnyű, nagy teljesítményű akkumulátor, memória-effektus nélkül


Li-ion technológia



Az akkumulátor kapacitása folyamatosan nyomon követhető


Töltöttségi szint kijelző az akkumulátoron