Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus sarokcsiszoló, AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE
Kompakt, nagy teljesítményű, szénkefe nélküli akkus sarokcsiszoló közepes és nagy igénybevételű nagyolási és vágási munkákhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Folyamatos felügyelet és a motor idő előtti leállítása beragadás, túlterhelés és túlmelegedés esetén
- Hatékony, kis karbantartási igényű és szénkefe nélküli elektromotor hosszú élettartammal
- A szellőzőnyílásokon található fedőrács további védelmet nyújt a forgáccsal szemben
- Biztonságos munkavégzés a biztonsági kapcsolónak és a fék funkciónak köszönhetően, amely gyorsan leállítja a tárcsát a kapcsoló felengedése esetén.
- A szerszám nélküli gyorskioldó anyarendszer és a szerszám nélküli állítható védőburkolat lehetővé teszi a különböző alkalmazásokhoz való gyors alkalmazkodást
- A kompakt, ergonomikus kialakítás és a kiegészítő rezgéscsillapító fogantyú kényelmes, fáradságmentes munkát és további kényelmet biztosít
- Vezeték nélküli eszköz kezelése
- A helymeghatározás a W-CONNECT akkumulátor és a W-CONNECT modul révén történik. A modul nem képezi a szállítási terjedelem részét
- Az ORSYonline alkalmazáson keresztül elérhető az elektromos szerszám utolsó ismert helye a pontos helymeghatározás érdekében
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!