Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ANG 18 COMPACT M-CUBE akkus vakszegecselő
Tetszőleges anyagú és 2,4–4,8 mm átmérőjű – húzószegecsek behelyezéséhez hálózati energia használata nélkül
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kompatibilis minden 18 V-os M-CUBE akkumulátorral
- Hosszú élettartam a kevés karbantartást igénylő hatékony, szénkefe nélküli motornak köszönhetően
- Az ergonomikus nyél kényelmes és erőfeszítés nélküli munkavégzést tesz lehetővé
- Gyorsabb befogópofa-csere a mellékelt szerelőkulcs segítségével
- Beépített LED-lámpa a munkaterület közvetlen megvilágítása érdekében
- Tiszta munkavégzés, mivel az eltört szegecselő tüskék az átlátszó tartályba kerülnek
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!