Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Rendezés
A kompakt, nagy teljesítményű és tartós 18 V-os Li-Ion akkumulátorcsomag ideális professzionális és univerzális használatra
Nagy teljesítményű és masszív akkumulátorcsomag
Kompakt, hatékony és hosszú élettartamú, 12 voltos Li-ion akkumulátor professzionális és általános használatra az új Würth akkumulátoros szerszámokhoz
Az ALG 18 V M-CUBE töltőkészüléket kifejezetten az M-CUBE 18 V akkumulátorcsomagokhoz tervezték, és 220–240 V/AC bemeneti feszültségnél megbízható teljesítményt nyújt
BASIC M-CUBE 12 V-os Li-ion akkumulátorokhoz alkalmas
Compact, reliable and powerful. Quick charges in a matter of 40 minutes*