Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkumulátoros ütvefúró H 18-A Compact
Rendkívül jól kezelhető, akkumulátoros ütvefúró furatok elkészítésére betonban, kőben és falazatban, ideális 6–10 mm átmérőjű furatokhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kompakt kialakítás, a súlya pedig csupán 2,6 kg
a kevésbé fárasztó munkavégzéshez.
Kis karbantartás igényű, szénkefe nélküli motor
A hatékonyabb energiafelhasználásnak köszönhetően több furatot készíthet egyetlen feltöltéssel.
Ütésleállítással, jobb/bal forgással és gyorsító kapcsolóval
Többcélú, pl. normál fúráshoz fába vagy fémbe.
3,0 Ah Li-ion akkumulátorcsomag
- Extra hosszú üzemidő feltöltésenként
- A praktikus akkumulátor töltöttségi szint kijelző mindig megmutatja, hogy mennyi energia áll még rendelkezésre.
LED világítás
A munkaterület kiváló megvilágításának érdekében.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!