A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus fúró-csavarozó, ABS 18 POWER M-CUBE
Rendkívül hatékony, jól használható akkus fúrócsavarozó, kifejezetten az építési területeken uralkodó nehéz felhasználáshoz tervezve, 140 Nm nyomatékkal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Folyamatos felügyelet és a motor korai leállítása beragadás, túlterhelés és túlmelegedés esetén
- Hatékony, kis karbantartási igényű és szénkefe nélküli elektromotor hosszú élettartammal
- Beépített LED-lámpa a munkaterület közvetlen megvilágítása érdekében
- A robusztus kialakításnak köszönhetően minden alkatrész megfelel az építési területeken való intenzív használatra, és képes kibírni az átlagos munkamagasságokból történő leesést.
- 13 mm-es fém fúrótokmány forrasztott keményfém szorítópofákkal a maximális élettartamért és a minimális elhasználódásért. Az extra kemény szorítópofák szorosan tartják a fúrószárat
- Elektronikus jelkapcsoló a pontos és kényelmes munkavégzéshez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!