A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus fúrócsavarozó, ABS 18 BASIC M-CUBE
Kompakt és nagy teljesítményű, 18 V-os akkus fúrócsavarozó könnyű és közepes igénybevételű csavarozási és fúrási munkákhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!


Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Fáradságmentes működtetés a könnyű és kompakt kialakításnak köszönhetően
- Folyamatos felügyelet és a motor idő előtti leállítása beragadás, túlterhelés és túlmelegedés esetén
- A racsni és retesz funkcióval rendelkező fém fúrótokmánnyal biztonságos a szerszámbefogás, 1,5–13 mm-es szerszámokhoz megfelelő
- Beépített LED-lámpa a munkaterület közvetlen megvilágítása érdekében
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!