Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus fúrócsavarozó, BS 12-A
Rendkívül kompakt, erős 12 V-os Li-ionos fúró-csavarozó. Ideális minden könnyű fúró és csavarozó munkákra
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!


Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Fáradságmentes munkavégzés a könnyű és kompakt kialakításnak köszönhetően
- Az akkumulátorcsomagon található töltöttségiszint-jelző lehetővé teszi az akkumulátor kapacitásának folyamatos figyelését
- A kétsebességes hajtóműnek és fúrótokmánynak köszönhetően csavarozásra és fúrásra is alkalmas
- A túlterhelés elleni védelem megelőzi a motor és az akkumulátorcsomag károsodását
- Beépített LED-lámpák a munkaterület közvetlen megvilágítása érdekében
- Kompatibilis az összes 10,8 és 12 V-os akkumulátoros rendszerű termékkel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!