Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkumulátoros fúró-csavarozó BS 18-A EC Power
Rendkívül hatékony, jól használható akkumulátoros fúró-csavarozó, kifejezetten az építési területeken uralkodó nehéz körülményekhez tervezve. Az akkumulátorkapacitás szabadon választható a TELJESÍTMÉNY KIVÁLASZTÁSA funkciónak köszönhetően.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!


Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Robusztus kialakítás az építési területeken uralkodó nehéz körülményekhez
Minden alkatrészét az építési területeken uralkodó nehéz körülményeknek megfelelően alakították ki, képes kibírni az átlagos magasságokból történő leeséseket.
Hosszú élettartamú motor
Hatékony, kis karbantartási igényű, kefe nélküli EC motor
Maximális élettartam és minimális elhasználódás
13 mm-es fém fúrótokmány forrasztott keményfém szorítópofával. Az extra-kemény szorítópofák szilárdan fogják a fúró szárát.
Jól megvilágított munkaterület
LED lámpa az akkumulátor talapzatán
Visszarúgás elleni védelem
Észleli, ha a szerszám váratlanul elakad, és azonnal leállítja a motort, megakadályozva ezzel a sérülést. Ezt több fehéren villogó LED lámpa jelzi az akkumulátorblokkon.
Precíziós nyomatékhatároló
Leállítja a motort és meggátolja a túlhúzást. Ez megvédi a gépet és a megmunkálandó anyagot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!