Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkumulátoros fúró-csavarozó BS 18-A EC Compact
Könnyű, nagy teljesítményű, 18 V-os Li-ion akkus fúrócsavarozó közepes igénybevételű csavarozáshoz és fúráshoz. Válassza ki a szükséges akkumulátorkapacitást a PICK YOUR POWER rendszerben.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hosszú élettartamú motor
Hatékony, kis karbantartási igényű, kefe nélküli EC motor
A kényelmes és megerőltetés nélküli munka érdekében
Rendkívül kompakt, ergonomikus és könnyű kialakítás
Maximális élettartam és minimális elhasználódás
13 mm-es fém fúrótokmány forrasztott keményfém szorítópofával. Az extra-kemény szorítópofák szilárdan fogják a fúró szárát.
Jól megvilágított munkaterület
LED lámpa az akkumulátor talapzatán
Visszarúgás elleni védelem
Észleli, ha a szerszám váratlanul elakad, és azonnal leállítja a motort, megakadályozva ezzel a sérülést. Ezt több fehéren villogó LED lámpa jelzi az akkumulátorblokkon.
Precíziós nyomatékhatároló
Leállítja a motort és meggátolja a túlhúzást. Ez megvédi a gépet és a megmunkálandó anyagot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!