Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus fúró-csavarozó, ABS 18 COMPACT M-CUBE
Kompakt, hatékony, kefe nélküli akkumulátoros fúró-csavarozó mérsékelt intenzitású csavarozási és fúrási munkákhoz – a Würth által a mesteremberek igényeihez kifejlesztve
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Motor folyamatos felügyelete
Az elektronikus motorvédő funkció idő előtt kikapcsolja a motort beragadás, túlterhelés vagy túlmelegedés esetén.
Hosszú élettartamú motor
Hatékony, kis karbantartási igényű, kefe nélküli EC motor teljesítménytartalékkal. Terhelés alatt is stabilabb sebességet tart fenn.
Maximális élettartam és kismértékű kopás
13 mm-es fém befogótokmány forrasztott keményfém befogópofákkal. Az extra-kemény befogópofák szilárdan tartják a fúró szárát.
Jól megvilágított munkaterület
LED lámpa az akkumulátorblokkon
Kellemes, fáradtságmentes munkavégzés
Nagyon kompakt, ergonomikus, kis súlyú kialakítás
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!