Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Építkezéseken használt rádió RA 12-A
A robusztus, építkezéseken használt rádió működtethető 12 V-os Li-ion akkumulátorokkal vagy a mellékelt tápegységről. Az akkumulátorkapacitás a TELJESÍTMÉNY KIVÁLASZTÁSA funkciónak köszönhetően szabadon választható.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Erőteljes hangzás, rugalmas mély-/magashang-beállítás
2 x 5 W-os hangszórók a sztereó hangzáshoz, FM/AM adásokhoz és MP3 fájlok lejátszásához.
Külső lejátszókészülékek csatlakoztatása
Külső csatlakozókábel
Tárolórekesz
Az AC adapter és a külső csatlakozókábel praktikus tárolásához.
Töltöttségi szint megjelenítése a LED-kijelzőn
Az akkumulátor maradék kapacitásának folyamatos nyomon követéséhez.
Kompatibilis az összes 10,8 V-os és 12 V-os akkumulátoros rendszerű termékkel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!