Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkumulátoros dekopírfűrész, STP 12-A
Rendkívül kompakt és hasznos, 12 V-os dekopírfűrész 3 fokozatú oszcillációval és kiváló ívbenhaladási képességekkel. Ideális fa, alumínium és acél átfűrészeléséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kompakt, könnyű és ergonomikus alak a kényelmes és fáradságmentes munkavégzéshez, még fej feletti pozícióban vagy szűk helyeken történő munkavégzés esetében is
- Jobb csúszási tulajdonságok, valamint az érzékeny felületek védelme a műanyag talpfelülettel ellátott robusztus alumínium talplemeznek köszönhetően
- Szerszám nélküli fűrészlap-gyorscserélő rendszer
- Beépített LED-lámpa a munkaterület közvetlen megvilágítása érdekében
- A Li-ion akkumulátorcsomag hosszú üzemidőt biztosít egy feltöltéssel
- Folyamatos töltöttségiszint-jelző az akkumulátorcsomagon
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!