Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
AS 4 akkus csavarozó RW KIADÁS
Praktikus és nagy teljesítményű akkus csavarozó öt nyomatékbeállítással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- ¼ colos bittartó és a „Push&Go” funkciónak köszönhetően könnyen kezelhető
- Bekapcsolható a csavarhúzónak a csavarba, majd az alapfelület felé történő benyomásával, vagy a külön bekapcsoló gomb megnyomásával
- Rendkívül kompakt és ergonomikus kialakítás, a kis súly révén sokféle helyzetben kényelmesen használható
- Az öt nyomatékbeállítással és maximális teljesítmény móddal rendelkező mechanikus tengelykapcsoló lehetővé teszi, hogy bármilyen csavarfej esetén pontos munkát végezhessen
- Az elektromos fék a csavarhúzó kikapcsolásakor azonnal megállítja a motort, így megakadályozza a csavarfej túlhúzását
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!