A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkumulátoros csavarozó AS 12 COMPACT M-CUBE
Rendkívül kompakt és hatékony akkus csavarozó általános fúrási és csavarozási alkalmazásokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kényelmes és kímélő munkavégzéshez akár fejmagasság feletti, valamint szűk helyeken végzett munkáknál is
- Kompakt, könnyű és ergonomikus kialakítás. Vékony markolat és biztonságos lábelhelyezés a becsúsztatható akkumulátorrendszernek köszönhetően
- Folyamatos motorellenőrzés, mivel az elektronikus motorvédelmi funkció már az eltömődés, túlterhelés és túlmelegedés esetén kikapcsolja a motort
- Az ¼"-os E 6,3 bitekkel kompatibilis beépített, gyors szerszámcserét biztosító tartó gyors és szerszámmentes bitcserét tesz lehetővé
- Az akkumulátorblokkon lévő LED-lámpa jól megvilágított munkaterületet biztosít
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!