Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkumulátoros LED-es toll-lámpa, WHX2R
Szennyeződésálló, könnyen tisztítható mágneses töltőrendszer – jelentősen csökkenti a meghibásodás lehetőségét
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Két fényforrással: COB-LED a széles fénysugárhoz és spotlámpa LED a lámpafejben
- A keményaranyozott érintkezők optimális védelmet nyújtanak a korrózió ellen
- Erőteljes mágnes a zárókupakban
- Rögzítőkapoccsal
- Két világítási üzemmód: Normál teljesítmény (150 lumen) és alacsony teljesítmény (60 lumen)
- Kiemelkedő védelem
- Beépített gurulásvédelem
- Csúszásmentes felület
- Elülső kapcsoló
- Töltésjelző (1x piros/zöld LED)
- Szállítási terjedelem: Lámpa, tartó, 100–240 V/AC tápegység, 120 cm-es mágneses töltőkábel USB-A csatlakozóval, lítiumion akkumulátorcsomag
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!