Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkumulátoros LED kézilámpa Ergopower Slim+
Vékony kézilámpa 150°-ban mozgatható lámpafejjel, SMD LED, 2 mágnes, kampó
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Optimális megvilágítás a munkahelyen
- Főlámpa fokozatmentesen szabályozható fényerőszabályzó funkcióval – nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolót (a lámpa rövid ideig villog, amikor elérte a maximális vagy minimális fényerőt)
- Erős mágnesek a lámpa alján és hátulján a rugalmas rögzítéshez minden fémfelülethez
- 360°-ban forgatható és összecsukható műanyag kampó a lámpa felfüggesztéséhez
- Praktikus zseblámpa funkció
- Négy zöld LED a maradék kapacitás vagy a töltöttségi szint gyors meghatározásához
Egyszerűen használható
- A vezeték nélküli töltés az opcionális ERGOPOWER PAD I vagy II segítségével lehetséges
- USB-C töltőporton vagy vezeték nélküli töltésen keresztül tölthető
- A legmodernebb lítium-ion újratölthető akkumulátor technológia a gyors töltésért és a hosszú világítási időtartamért
Szállítási terjedelem
Kézilámpa, USB-A/USB-C kábel, 100–240 V 50/60 Hz-es tápellátás
Az opcionális ERGOPOWER PAD I vagy II vezeték nélküli töltőpárnákat külön kell megrendelni.
Alkalmas bel- és kültéri használatra
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!