Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Akkumulátoros LED kézilámpa, Ergopower Slim+ és a PAD I-et
Akkumulátoros LED kézilámpa, Ergopower Slim+ és a PAD I-et - 1
Akkumulátoros LED kézilámpa, Ergopower Slim+ és a PAD I-et - 2
Akkumulátoros LED kézilámpa, Ergopower Slim+ és a PAD I-et - 3
Akkumulátoros LED kézilámpa, Ergopower Slim+ és a PAD I-et - 4
Akkumulátoros LED kézilámpa, Ergopower Slim+ és a PAD I-et - 5
Akkumulátoros LED kézilámpa, Ergopower Slim+ és a PAD I-et - 6
Akkumulátoros LED kézilámpa, Ergopower Slim+ és a PAD I-et - 7
Akkumulátoros LED kézilámpa, Ergopower Slim+ és a PAD I-et - 8

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Akkumulátoros LED kézilámpa, Ergopower Slim+ és a PAD I-et

Állítható LED kézilámpa vékony kivitelben. USB-C töltőcsatlakozással és vezeték nélküli töltőfunkcióval.

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Fényerőszintek


  • 45–450 lm fő fényforrás

  • 150 lm spotlámpa


Kapcsolási sorrend


Spotlámpa/fő fényforrás/kikapcsolás



Fő fényforrás fényerőszabályozó funkcióval


Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot



Amikor a legalacsonyabb vagy legmagasabb fényességszintet eléri, a fény röviden felvillan



A lámpa USB-C kábelen és vezeték nélküli töltőpárnán keresztül is tölthető


Töltési idő: kb. 4 óra USB-kábelen keresztül. 4 óra töltőpárnán keresztül



A lámpa feje 150°-ban elfordítható



Mágnesek a lámpa hátoldalán és a talprészében



Műanyag kampó


360°-ban elforgatható, összecsukható

Megjegyzés
  • A vezeték nélküli töltőpárna, az USB-C kábel és a csatlakozó a szállítási terjedelem részét képezi

  • Lítium-ion akkumulátor, 3,7 V, 2200 mAh, 8,14 Wh, 50 g,


A töltőpárnák mobiltelefonok töltéséhez NEM rendelkeznek jóváhagyással. Csak a mellékelt 230 V/USB-5 V, 1 A töltőt használja.