Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Akkus LED kézilámpa ERGOPOWER BEND+
Akkus LED kézilámpa ERGOPOWER BEND+ - 1
 -  - 2
Akkus LED kézilámpa ERGOPOWER BEND+ - 3
Akkus LED kézilámpa ERGOPOWER BEND+ - 4
Akkus LED kézilámpa ERGOPOWER BEND+ - 5
Akkus LED kézilámpa ERGOPOWER BEND+ - 6
Akkus LED kézilámpa ERGOPOWER BEND+ - 7
Akkus LED kézilámpa ERGOPOWER BEND+ - 8
Akkus LED kézilámpa ERGOPOWER BEND+ - 9
Akkus LED kézilámpa ERGOPOWER BEND+ - 10
Akkus LED kézilámpa ERGOPOWER BEND+ - 11
Akkus LED kézilámpa ERGOPOWER BEND+ - 12
Akkus LED kézilámpa ERGOPOWER BEND+ - 13
Akkus LED kézilámpa ERGOPOWER BEND+ - 14

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Akkus LED kézilámpa ERGOPOWER BEND+

Vékony kézilámpa forgatható és lehajtható lámpafejjel, COB LED, fényerőtompítás, mágnes, kampó

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Ellenőrzött munkakörnyezet


  • Vékony kialakítása és 180°-ban lehajtható és 270°-ban elforgatható, többfunkciós, 21 x 9 mm-es lámpafeje miatt ideális a nehezen hozzáférhető helyeken

  • Flexibilis rögzítés minden fémfelülethez a lámpatalpban található erős mágnesnek köszönhetően

  • A lámpa könnyen felakasztható az erős, lehajtható fém kampónak köszönhetően

  • Az akár 700 lumenes, fokozatmentesen szabályozható fényerejű fő fényforrás miatt ideálisan a munkakörnyezethez igazítható

  • Praktikus zseblámpa funkció

  • A maradék kapacitás, a töltöttségi szint és a fényintenzitás gyors leolvasása %-ban a számkijelzőn


Egyszerűen használható


  • A vezeték nélküli töltés az opcionálisan elérhető ERGOPOWER PAD I vagy II töltőlappal lehetséges

  • USB-C töltőporton vagy vezeték nélküli töltésen keresztül is tölthető

  • A főlámpa automatikusan kikapcsol, amint a lámpafej a fénykibocsátó oldalával befelé a lámpatestre van hajtva

  • Rövid töltési idő és hosszú, tartós világítás a legkorszerűbb lítium-ionos akkumulátor-technológiának köszönhetően


Szállítási terjedelem


  • Kézilámpa, USB-A/USB-C kábel, 100–240 V 50/60 Hz-es tápellátás
Megjegyzés

Az opcionális ERGOPOWER PAD I vagy II vezeték nélküli töltőpárnákat külön kell megrendelni.

Alkalmazási terület