Akkus LED kézilámpa WL1 LED, 3+1 W
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus LED kézilámpa WL1 LED, 3+1 W
Árnyékmentes kézi munkalámpa keskeny helyekhez
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
A legújabb lítium-ion akkumulátor technológia
- Rövid töltési idő, hosszú, tartós világítás
Vékony lámpa
- Árnyékmentes, 12 cm hosszú COB fényforrás
Jellemzők
- Fő fényforrás: 5 W-os COB LED, 1 W-os LED spotlámpa
- Vékony kivitel – a lámpafej csak 8 mm széles
- Két különböző világítási szint
- Spotlámpa a lámpafej felett – villogó fény funkció
- Kapcsolási üzemmód – spotlámpa, takarékos fővilágítás, nagy teljesítményű fővilágítás, ki
- 120°-ban elfordítható lámpafej
- Akkumulátor töltöttségi állapot kijelzés három jelzőfénnyel
- Erős mágnes a lámpa alsó részében
- A legújabb lítium-ion akkumulátor technológia
- Rövid töltési idő, hosszú, tartós világítás
- A tápegység és az USB kábel a szállítási terjedelem része
Megjegyzés Li-ion akkumulátor: 3,7 V, 9,62 Wh, 18650-26000 mAh
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!