Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tölthető Li-ion akkumulátorok, beépített USB-C csatlakozással
Kiváló minőségű Li-ion akkumulátorok, Micro AAA és Mignon AA, a magasfokú biztonság érdekében biztonsági kártyával, valamint beépített C-típusú töltőporttal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fenntartható
- A mérete megegyezik a normál AAA és AA elemekével
- Ideális helyettesítője az alkáli elemeknek, illetve a NiMH akkumulátoroknak
- Rendkívül hosszú élettartamú, -20 °C és +60 °C között hőálló
- Akár 1500-szor is feltölthető, még zord körülmények között is
- Stabil feszültség, alacsony önkisülés és magas energiahatékonyság
Biztonság
- A beépített biztonsági kártya véd a túltöltés, túlterhelés, rövidzárlat és mélykisülés ellen
Töltés USB-kábelen keresztül
- Beépített USB-töltőcsatlakozás
- Az akkumulátor egyszerűen tölthető a kereskedelmi forgalomban kapható C-típusú töltőkábellel
LED-töltés kijelzése a pozitív érintkezőn
- Töltés: A LED zölden villog
- Az akkumulátor teljesen fel van töltve: A zöld LED folyamatosan világít
Szállítási terjedelem: 4 db Li-ion akkumulátor, 4 az 1-ben, C-típusú töltőkábel
A Li-ion akkumulátor csak a mellékelt USB – USB-C kábellel tölthető
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!