A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
18 V-os M-CUBE W-CONNECT Li-ion akkumulátor
Az M-CUBE család legerősebb, gyors töltésű és hosszú élettartamú akkumulátora. A kompakt, nagy teljesítményű és tartós 18 V-os Li-Ion akkumulátor ideális professzionális és univerzális használatra.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!


Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Jobb teljesítmény: Az M-CUBE W-CONNECT akkumulátorcsomag optimalizált háza és új cellaelrendezése optimális hőelvezetést tesz lehetővé, ami hosszú élettartamot és optimális energiafelhasználást garantál nagy teljesítményű alkalmazásoknál
- Cellatechnológia: Modern, nagy teljesítményű és robusztus lítium-ion cellákat használunk. Ideális nagy igénybevételt jelentő professzionális használatra
- Robusztus kialakítású: Az integrált, stabil cellakeret körbefogja a cellákat, szoros illeszkedést és optimális hőelvezetést biztosítva, így védi az akkumulátort a túlmelegedéstől és az ütésektől. A puha komponensek megóvják az akkumulátort a leesés során keletkező sérülésektől, és minimálisra csökkentik a kényes felületek karcolódásának veszélyét
- Jobb kezelhetőség: Az optimalizált reteszelőelem és a markolatfelületek megkönnyítik az akkumulátor behelyezését vagy eltávolítását az elektromos szerszámból
- Töltöttségi szint kijelző: Jobb felhasználóbarát működés és az akkumulátorcsomag hatékonyabb használata az egyértelmű töltöttségi állapotjelzőnek köszönhetően
- Kompatibilitás: A 18 V-os M-CUBE W-CONNECT akkumulátorcsomag kompatibilis az összes korábbi és új 18 V-os M-CUBE akkus elektromos szerszámmal
W-CONNECT kompatibilis
Az M-CUBE W-CONNECT akkumulátorcsomag csatlakozik a WCM-BT modulhoz, amely az eszközöket a könnyebb erőforrás-kezelés érdekében hálózatba kapcsolja.


RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!