Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkumulátor, LI-CV 18 V, töltőkészülékkel és 2 db akkumulátorral
Két nagy teljesítményű és masszív akkumulátor és töltőkészülék minden csomagban.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Könnyű, nagy teljesítményű akkumulátor, memóriaeffektus nélkül
Lítium-ion technológia
Az akkumulátor kapacitása folyamatosan nyomon követhető
Töltöttségiszint-jelző az akkumulátoron
Kompatibilis a jelenleg használt 18 V-os akkumulátoros rendszerű termékekkel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!