Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkumulátor/töltőrendszer vizsgáló készülék hőnyomtatóval
Intelligens akkumulátor- és töltőrendszer-vizsgáló készülék indító akkumulátorok egyszerű, gyors és pontos vizsgálatához, beépített hőnyomtatóval
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A 6–12 V-os akkumulátorok és a 12–24 V-os töltőrendszerek (generátor) vizsgálatához
- Akkumulátor-állapot (SOC), töltöttségi szint (SOH), hideg indítóáram (CCA), indítófeszültség és dióda felhullám vizsgálata
- A fordított polaritás elleni védelem megakadályozza a bilincsfogók csatlakoztatásakor bekövetkező baleseteket
- Mivel az akkumulátor eltávolítására nincs szükség, ezért minimális erőfeszítést igényel
- Az akkumulátor vizsgálata az ügyfél jelenlétében elvégezhető, és a szükséges intézkedések azonnal megtehetőek
- A beépített hőnyomtatóval készült személyre szabott nyomtatványok segítségével az akkumulátorvizsgálat azonnal dokumentálható
- A vizsgálat az akkumulátor töltöttségi állapotát nem befolyásolja
- Az eszköz automatikusan beállítja a vizsgálati kritériumokat és a vizsgálat idejét, ezért a kezelői hibák elkerülhetők
- Érthető és egyértelmű vizsgálati eredmény, nincs téves értelmezés
- Feszültségmérés 1,5–30 V között
- Teljes mértékben szigetelt, kiváló minőségű bilincsfogó
- 16-számjegyű LCD-kijelző háttérvilágítással
- A kijelző a világítási körülményekhez adaptálható
- Több nyelvű vezérlő menü és nyomtatvány
- Állítható idő/dátum
Vizsgálati szabványok (vizsgálati tartományok):
- CCA/SAE (40–2000)
- EN (40–1885)
- DIN (25–1120)
- IEC (30–1320)
- JIS (az akkumulátor típusa szerint)
A 6–12 V-os akkumulátorok és a 12–24 V-os töltőrendszerek vizsgálatához
A töltöttségi állapot (SOC), az egészségi állapot (SOH), a hidegindítási Amper (CCA), az indítási feszültség és a diódák hullámzásának ellenőrzése
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!