Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Soft-close ajtócsillapító Nexis Impresso rejtett kivetőpántokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Soft-close csillapítás a bútorajtók automatikus funkcióval ellátott, 100°-os és 110°-os nyitási szöggel rendelkező Nexis Impresso bútorpántokkal történő használatához
- Az ajtók nyitás esetén nem csapódnak hangosan az egység oldalához; az ajtók puhán nyílnak és záródnak
- Gyors beszerelés szerszámhasználat nélkül
- Gyors és egyszerű - utólag is beszerelhető
- Beállítócsavarral a különböző nyitási szögekhez és eltolásokhoz történő finombeállításhoz
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!