Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ajtócsillapító Soft-close HAR
Finom párnázás az automatikus Nexis sorozathoz tartozó fa/alumínium keretű ajtókhoz és negatív bútorpántokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Bútorajtók zárásának csillapításához
Az ajtók nem csapódnak hangosan az egység oldalának, hanem finoman, szinte hang nélkül záródnak
Excentrikus szerelvénnyel ellátva; bal és jobb oldalon egyaránt használható
Állítócsavarral
Finombeállítás számos nyitási szöghöz és eltoláshoz
Az értékek 1 mm peremsugarú ajtókra vonatkoznak. Javasoljuk a próbaillesztést. A 60 mm-nél keskenyebb fakeretek használata esetén javasoljuk a próbaillesztést. Alumínium keretek használata esetén a soft-close HAR beszerelési helyén ne használjon tömítőanyagot vagy szilikont.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!