Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
AT 48 automata ajtó tömítés
Hangszigetelési érték 48 dB 7 mm-es padlótávolságnál
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Csökkenti a zaj, a huzat és a füst bejutását
- Automatikus kompenzálás egyenetlen felületeken: Ajtó–padló távolság: 5 mm és 22 mm között
- Az ajtótömítés 100 mm-t visszavágható a működtetőcsap ellenkező oldalán
- Alulról behelyezve a csapot könnyen felszerelhető, így nem kell helyet vésni a tartóelemeknek
- A horony pozíciója legyen a lehető legmesszebb a forgócsaptól
- Alacsony horonymélység (30 mm)
- Fakeret esetén a nyomólapot a kereten vagy a tartón lévő nyomópont közepén üsse be egy kalapáccsal
- A magasság beállításához forgassa el a működtetőcsapot egy belső hatszögletű kulccsal (AF 3)
Az ajtótömítés nem szorulhat be a horonyba. 30,5 mm x 13,1 mm-es horonyméretet ajánlunk.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Az ajtótömítés 1,8 mm átmérőjű szegekkel rögzíthető.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!