A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VLB 40 3-D ajtópánt
Süllyesztett ajtócsuklópánt síkban záródó ajtókhoz, 60 kg-ig
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A zsanérokat a blokkba/vaktokba/fából készült körbefutó keretbe/acélkeretbe és az ajtóba vágják, és nem láthatók, ha az ajtó zárva van
- Az ajtólap eltávolítása nélkül három irányban állítható
- A fogazott rögzítőlemezek megakadályozzák a véletlenszerű magasságállítást
- Nem igényel kalibrálást
A csuklópántok felszereléséhez marósablonok, átm. 24 mm-es marószerszám (nincs a termékpalettán) és átm. 30 mm-es ütközőgyűrű (nincs a termékpalettán) szükséges.
Ha a csuklópántokat körbefutó fatokokba szeretné beépíteni, akkor különálló rögzítőlemezek szükségesek.
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.
Síkban záródó beltéri, WC/fürdőszoba ajtókhoz és lakások bejárati ajtajaihoz használható, fablokkon, körbefutó fakereteken, illetve acél- és alumíniumkereteken.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!