A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VLB 100 3-D IHV ajtópánt
Süllyesztett ajtócsuklópánt síkban záródó ajtókhoz, 120 kg-ig, beépített magasságállítással az ajtó egyszerű emelése és leeresztése érdekében
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kényelmes használat és a csuklópántok precíz beállítása
- A zsanérokat a blokkba/vaktokba/fából készült körbefutó keretbe/acélkeretbe és az ajtóba vágják, és nem láthatók, ha az ajtó zárva van
- Az ajtólap eltávolítása nélkül három irányban állítható
- Nem igényel kalibrálást
A csuklópántok felszereléséhez marósablonok, átm. 24 mm-es marószerszám (nincs a termékpalettán) és átm. 30 mm-es ütközőgyűrű (nincs a termékpalettán) szükséges.
Ha a csuklópántokat körbefutó fatokokba szeretné beépíteni, akkor különálló rögzítőlemezek szükségesek.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Tűzvédelmi és hangszigetelt ajtókhoz használható
Síkban záródó ajtókhoz használható, fablokkon, körbefutó fakereteken, illetve acél- és alumíniumkereteken.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!