A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ajtóbehúzó GTS 630 csúszósínnel
Univerzális ajtóbehúzó. Mind a négy változat legfeljebb 1100 mm széles ajtókra szerelhető
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Hidraulikus felső ajtóbehúzó szabályozható zárási folyamattal
- Kiegészítő védelmet nyújt, mivel a burkolat csak szerszámokkal távolítható el
- Vékony kivitel
- A becsukási sebesség és a végütköző precízen állítható az oldalán található imbuszcsavar segítségével
- A helyi viszonyoknak megfelelően módosítható
Mechanikus zár, rugós szorító vagy szemöldökfatartó nem használható tűz- és füstvédelmi ajtók esetén.
A nyitási csillapítás nem használható fejszerelvénnyel/a csuklópánttal szemközt.
Ha az ajtóbehúzókat nedves helyiségben, védelem nélküli kültéri helyeken vagy olyan környezetben használják, ahol agresszív vagy korrozív levegő van jelen, speciális modellek vagy megfelelő intézkedések szükségesek.
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.
Beltéri és kültéri füst- és tűzvédelmi ajtókhoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!