A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ajtóbehúzó GTS 620 csúszósínnel
Univerzális ajtóbehúzó, négy különböző módon beszerelhető, legfeljebb 950 mm ajtószélességig.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Hidraulikus felső ajtóbehúzó szabályozható zárási folyamattal
- Kiegészítő védelem, mivel a burkolat csak szerszámokkal távolítható el
- Vékony kivitel
- A becsukási sebesség és a végütköző precízen állítható az oldalán található imbuszcsavar segítségével
- A helyi viszonyoknak megfelelően módosítható
Mechanikus zár, rugós szorító vagy szemöldökfatartó nem használható tűz- és füstvédelmi ajtók esetén.
Ha az ajtóbehúzókat nedves helyiségben, védelem nélküli kültéri helyeken vagy olyan környezetben használják, ahol agresszív vagy korrozív levegő van jelen, speciális modellek vagy megfelelő intézkedések szükségesek.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat
Beltéri és kültéri füst- és tűzvédelmi ajtókhoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!