Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Adat- és töltőkábel 2 az 1-ben Micro USB és C-típusú/A-típusú USB csatlakozó
Kiváló minőségű kábel erős felülettel a szinkronizáláshoz és a töltéshez akár 480 Mbps sebességgel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Gyorstöltő funkció
- Alumínium kábelfej tehermentesítéssel
- Ideális kamerákhoz, MP3 lejátszókhoz, tabletekhez, játékkonzolokhoz, Bluetooth hangszórókhoz, e-olvasókhoz, Samsung, HTC, Motorola, Nokia, LG, Sony navigációs eszközökhöz, mobiltelefonokhoz, vagy Micro USB csatlakozós/USB Type-C csatlakozós okostelefonokhoz, töltéshez, illetve adatátvitelhez
- Kompatibilis minden olyan szokványos végberendezéssel, amelynek Micro USB, vagy C-típusú USB-csatlakozója van, például okostelefonok, tabletek, notebook-ok, e-olvasók, játékkonzolok, kamerák és videokamerák, hordozható töltőkészülékek, Bluetooth hangszórók, GPS készülékek
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!