Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Adat- és töltőkábel USB-C/USB-C
Kiváló minőségű robusztus kialakítású kábel, akár 5 Gbit/s sebességű szinkronizáláshoz és adatátvitelhez, valamint töltéshez, max. 60 W/3 A gyorstöltési funkcióval
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Alumínium kábelfej tehermentesítéssel
- Nagy rugalmasságú TPE-műanyagból készült kábelek
Kompatibilis az összes USB-C csatlakozóval rendelkező végberendezéssel, mint például okostelefonok, tabletek, notebookok, e-olvasók, játékkonzolok, fényképezőgépek és videokamerák, hordozható töltőkészülékek, Bluetooth hangszórók, GPS-eszközök
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!