Acélpalack szállító kocsi Egy acélpalack szállításához
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Acélpalack szállító kocsi Egy acélpalack szállításához
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
- Tartósan hegesztett acélkonstrukció
- Acélcső, Ø 26,9 x 1,75 mm
- 4 mm vastag acéllemezből készült alaplemez, 3 oldalon szegélyezéssel
- A biztonsági pánttal ellátott, nagy szilárdságú műanyagból készült markolat (a DIN EN 1757-3 szabványnak megfelelően) védelmet nyújt a sérülésekkel szemben
- A palackok előrebillenését láncvédő akadályozza meg
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!