Acélpalack szállító kocsi támasztókerékkel
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Acélpalack szállító kocsi támasztókerékkel
Két acélpalack szállításához.
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
- Beépített tegezzel hegesztőhuzal számára
- Tartósan hegesztett acélkonstrukció
- Acélcső, Ø 33,7 x 2 mm
- 4 mm vastag acéllemezből készült alaplemez, három oldalon szegélyezéssel
- A biztonsági pánttal ellátott, nagy szilárdságú műanyagból készült markolat (a DIN EN 1757-3 szabványnak megfelelően) védelmet nyújt a sérülésekkel szemben
- A palackok előrebillenését láncvédő akadályozza meg
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!