Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Acélpalack szállító kocsi támasztókerékkel
Két acélpalack szállításához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Beépített tegezzel hegesztőhuzal számára
- Tartósan hegesztett acélkonstrukció
- Acélcső, Ø 33,7 x 2 mm
- 4 mm vastag acéllemezből készült alaplemez, három oldalon szegélyezéssel
- A biztonsági pánttal ellátott, nagy szilárdságú műanyagból készült markolat (a DIN EN 1757-3 szabványnak megfelelően) védelmet nyújt a sérülésekkel szemben
- A palackok előrebillenését láncvédő akadályozza meg
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!