A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Emeletes kocsi
Acélcsőből és szögacélból készült
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Acélcső, átm. 26,9 x 1,75 mm
- TPE abroncsokkal, golyóscsapágyakkal és horganyzott házzal ellátott görgők
- A bolygókerekeken lévő rögzítőberendezések megfelelnek az EN 1757-3 európai szabványnak
- Bükkhatású szerkezeti falemezből (MDF) készült rakfelületek
- A fa rakfelületeket hajlított keretben, alulról rögzítették
- A meghosszabbított szegély kb. 15 mm magas
- 30/30/3 mm-es szögvasból készült profilozott acélkeret
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!