A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Emeletes kocsi Acélcsőből és szögacélból készült
Made of tubular steel and angular steel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Acélcső, átm. 26,9 x 1,75 mm
- TPE abroncsokkal és golyóscsapággyal ellátott görgők, horganyzott házban
- A bolygókerekeken lévő rögzítőberendezések megfelelnek az EN 1757-3 európai szabványnak
- Bükkfa hatású falemezből (MDF) készült rakfelület
- A fa rakodófelületeket hajlított keretben, alulról rögzítették
- A meghosszabbított szegély kb. 15 mm magas
- 30/30/3 mm-es szögvasból készült profilozott acélkeret
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!