Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gipszkarton csavar kétbekezdésű menettel, tárazott
Gipszkartonlapok gyors és egyszerű rögzítéséhez fém alépítményhez max. 1 mm-ig
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Önadagoló betétes csavarbehajtóhoz
- Trombitafejű
- Dupla gyorsaság
- Foszfátozott (korrózióvédelem párás helyiségben rövidtávon, pl. építési időszakban vagy szállításkor)
EN 14566:2008 szerint engedélyezve
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!